商品详情
- 商品名称:工装裤 NORIT 成衣尺寸 DE 46
- 商品编号:091302 46
- 颜色:石板色 / 黑色
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100 | UV 标准 801
- 成衣尺寸 DE:46
- 材料基重 / 布料密度:245
- 标准:EN 14404
- 全棉:35% 聚丙烯 | 35% 棉
- 清洗:40 °C 彩色衣物
- 系列:NORIT
- 产品类别:工装裤
- 性别:女式
更多参数>>
提示
其他颜色的产品敬请详询。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
技术说明
NORIT 系列工作服采用
时尚经典的设计和穿着舒适的材质,突显
日常适用性。凭借
丰富的衣物功能,NORIT 工作服可用于各种不同的领域。
弹性内衬和
轻质面料令这款工装裤具备出色的活动自由度和极佳的穿着舒适性。此外,混合织物
易于保养,多种
反光元件确保更加醒目。
- 插袋式皮夹兜。
- 带笔夹的量尺兜。
- 大腿兜,带袋盖和笔夹。
- 手机袋带有拉链。
- 后臀兜。
- 膝兜,可从上方衬入护膝。
- 经认证符合 EN 14404,组合护膝(编号 091802)。