商品详情
- 商品名称:连体工装裤 ICONIQ COTTON 服装尺寸 DE 64
- 商品编号:091226 64
- 颜色:谷粒蓝色 / 黑色
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 成衣尺寸 DE:64
- 材料基重 / 布料密度:295
- 全棉:100% 棉
- 清洗:60 °C 彩色衣物
- 产品类别:连体工装裤
- 性别:男式
更多参数>>
提示
所有商品也可按需提供 65% 聚酯纤维/35% 棉/250 g/m2 的款式。
连体工装裤,无烟煤色/黑色的颜色组合,参见编号 091225。
技术说明
Kübler 工作服 ICONIQ COTTON 由
100% 棉制成,其
符合人体工学的剪裁和
3 色设计令人印象深刻。有针对性地安置的
反光元素凸显运动轮廓。
裤子具有符合人体工学的线条,以实现更大的行动自由,并
经过耐磨防刮处理。- 弹性裤腰。
- 两个侧兜。
- 带袋盖和隐藏式按扣的臀部口袋。
- 带折尺口袋、智能手机口袋和装笔袋的多功能口袋。
- 带袋盖和隐藏式按扣的腿部口袋。
- 内侧下摆最多延长 5 cm。
另外,背部也由
加高护腰保护。连体工装裤采用弹性橡胶吊带搭配抗冲击且
耐高温的锁扣。