咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 ACTIVIQ 成衣尺寸 DE 56
连体工装裤 ACTIVIQ 成衣尺寸 DE 56
商品编号
091222 56
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连体工装裤 ACTIVIQ 成衣尺寸 DE 56
商品编号:091222 56
熨烫:中等高温,最大达 150 °C
漂白:不可漂白
产品类别:工装裤
规格尺寸 ES:52
规格尺寸 NL:56
特殊服务:纺织品精加工
系列:ACTIVIQ
规格尺寸 IT:52
化学洗涤:使用四氯乙烯柔和清洗
清洗:60 °C 洗涤
颜色:紫蓝色 / 黑色
全棉:35% 棉 | 65% 聚酯

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。
尺寸表及国际成衣尺寸对照请参见我们的概览页。
您所在国家/地区的相应尺寸请请参阅尺寸表或技术数据。

技术说明
运动款工作服系列 KÜBLER ACTIVIQ,合身性极其出色。衣服通过内置活动区域完美适合任何工作情况。带动态对比和反光条,更加醒目。较大的空白区域适合个性化改良方案。为了不擦伤敏感材料,衣物上所有锁扣均为隐藏式。大量的衣兜可方便地放置工具、量尺、手机等。
连体工装裤,带提高的肾部保护部分和腰部收缩区。
  • 弹性吊带,带抗冲击和耐热的塑料锁扣。
  • 围兜口袋,带袋盖和按扣
  • 以及加缝式笔兜。

膝部活动区域确保更灵活。通过 CORDURA® 材料加固的护膝兜以及用搭扣加固的负荷点保证特别坚固耐用。
  • 两个侧兜。
  • 两个后臀兜,带袋盖和按扣。
  • 量尺兜。
  • 大腿兜,带袋盖和按扣以及加缝式笔兜。
  • 同步拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加