咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ROTA-S-plus 2.0 楔杆车床夹头,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪
ROTA-S-plus 2.0 楔杆车床夹头,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪
商品编号
313115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313115 315
内六角扳手 K
出入口 E
卡盘高度 D
型号
外径 A
定心直径 B
最高转速
每个卡爪的夹紧行程 S
系列
配有硬顶爪的夹紧范围 内部
配有硬顶爪的夹紧范围 外部
重量
16mm
92mm
117mm
315
323mm
300mm
3400min-1
9.9mm
ROTA-S plus
95mm - 326mm
14mm - 333mm
54.2kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:ROTA-S-plus 2.0 楔杆车床夹头,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪
商品编号:313115

材料

整体钢材质,因而适合高转速作业(参见表格)。
供货范围

1 把安全装夹扳手和 1 套紧固螺钉。
配套提供 1 套整体式阶梯爪。
可选附件

备用和附加卡爪参见编号 313200 − 313350。
Hedgehog text
经过淬硬和抛光的卡盘主体,刚性极佳。
底爪采用倾斜锯齿。
特殊的造型,边沿大而厚
用于卡爪更换的按钮。
卡爪保险 (3 倍,除规格 400 外)。
卡销,可以对底爪进行预先定位。
通过六角接口驱动。
应用

用于带有圆柱形定心刀柄的机床或是通过法兰紧固。使用螺栓从前部固定。务必首先在机床上配对粗法兰,然后才在车削卡盘上配对。
技术说明

  • 极高的径向跳动精度及卡爪切换精度。

  • 使用使用寿命长,精度极高。

  • 模块化保护罐系统。

  • 安装时间短。

  • 夹头经过硬化处理,最大 ⌀ 315 mm。

  • 大尺寸通孔(尺寸 E!)。

  • 通过安全销确保最大程度的操作安全性。

  • 基爪兼容卡爪系统“F”和“Duro”。

  • 灵活夹紧大小工件。

  • 面对极小内 ⌀ 实现高精度夹紧。


标准

DIN 702-4.

技术参数
标准
DIN 702-4
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加