咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll X60 全能型清洁布 大卷式 型号 W
商品编号
089285 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll X60 全能型清洁布 大卷式 型号 W
商品编号:089285 W
张数:650
宽度:415
适合于清洁:否
湿润:否
制造商名称:X60 Multi-Task
长度:385
适合于支架/分配器:089265, 089266, 089267
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

技术说明
WypAll® X60 产品系列专为轻度擦拭任务而开发,尤其是在重视吸收能力的领域。凭借先进的 Hydroknit™ 技术,这些耐用的清洁布既轻巧,又具有吸收能力——减少残留,胜任多样化的清洁任务。这款具有强吸收力的清洁布非常适合用作工业清洁布和去除因轻油、胶粘剂和沉积物造成的脏污。其同样适用于清洁玻璃和高光泽表面。
WypAll® X60 全能型清洁布可搭配清洁剂或消毒剂使用。这款可重复使用的清洁布就结合过氧乙酸、过氧化氢、漂白剂(次氯酸钠)和季铵化合物 (QAC) 用于喷洒与擦拭清洁的兼容性经过测试。与喷洒与擦拭清洁的兼容性确保员工可以在使用前后自行清洁各自工作区域、车辆、写字台、坐具和厨房区域。将 WypAll® X60 全能型清洁布用于喷洒与擦拭清洁时,生产场所中的工作人员可以在与下一个班次交接前对其工作区域进行清洁和消毒。
  • 大卷装 WypAll® X60 General Clean™ 多功能清洁布,含 650 张白色单层超强吸水纸巾。
  • WypAll® X60 General Clean™ 多功能清洁布与 Kimberley-Clark Professional™ 卷装纸巾分配器兼容。
  • 单张尺寸为:385 mm(长)× 415 mm(宽)。
  • 一款具有超多功能且吸水性极强的清洁布,适用于工业生产中的轻度及一般擦拭作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加