咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kimberly-Clark Professional? 落地式纸架 型号 KC
商品编号
089266 KC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Kimberly-Clark Professional? 落地式纸架 型号 KC
商品编号:089266 KC
撕边带玻璃纤维增强型齿:否
固定材料包括在供货范围内:否
落地支架带 2 个轮子:否
宽度:515.0
单巾取出:否
通过半透明的外壳显示液位:否
高度:550.0
防滑手柄:否
深度:960.0
产品类别:纸卷固定架

更多参数>>

适用于
编号 089290 规格尺寸 W,编号 089289 规格尺寸 W,编号 089287 规格尺寸 W,编号 089283 规格尺寸 W,编号 089282 规格尺寸 W,编号 089281 规格尺寸 W,编号 089280 规格尺寸 W,编号 089285 规格尺寸 W,编号 089242 规格尺寸 K,编号 089243 规格尺寸 K

技术说明
适用于需要符合严格卫生标准、人流量很大的食品领域。可移动的独立式单元用于快速简便地从大卷中分配纸巾。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加