咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专业移动式落地支架
商品编号
089267 KC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:专业移动式落地支架
商品编号:089267 KC
撕边带玻璃纤维增强型齿:否
固定材料包括在供货范围内:否
落地支架带 2 个轮子:否
宽度:500.0
单巾取出:否
通过半透明的外壳显示液位:否
高度:740.0
防滑手柄:否
深度:1090.0
产品类别:纸卷固定架

更多参数>>

适用于
编号 089290 规格尺寸 W,编号 089289 规格尺寸 W,编号 089287 规格尺寸 W,编号 089283 规格尺寸 W,编号 089282 规格尺寸 W,编号 089281 规格尺寸 W,编号 089280 规格尺寸 W,编号 089285 规格尺寸 W,编号 089242 规格尺寸 K,编号 089243 规格尺寸 K

技术说明
每家公司都必不可少的纸巾分配器。Kimberly Clark 擦拭布分配器适用于需要符合严格卫生标准、人流量很大的食品领域。该抹布分配器可灵活用作移动式分配器或独立式设备。Kimberly Clark 分配器具有易于处置废弃物的垃圾袋。这款纸巾分配器与大部分大卷纸巾兼容。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加