咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于简单应用的清洁布 大卷式 型号 R
适用于简单应用的清洁布 大卷式 型号 R
商品编号
089138 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于简单应用的清洁布 大卷式 型号 R
商品编号:089138 R
张数:600
层数:1
通过与食品接触的认证:是
发货包装:硬纸板
卷长:1.5
卷径:25
适合于支架/分配器:F1, W1, W2
长度:250
套管直径:7.1
宽度:315
制造商 ID:500137
制造商名称:500137

更多参数>>

优点
  • 我们的清洁布可以让您更轻松便捷地完成轻度到中度的清洁任务。尤其是在产品设计方面。
  • 柔软而有弹性,特别适合于难以触及的地方。
  • 该清洁布既可干燥使用,也可与清洁剂和表面消毒剂配合使用。
  • 得益于其高容量,纸卷的使用寿命更长,无需经常补充。

标准
食品安全标签:第三方食品接触认证 23LD06879。
环保标签: FSC MIX Credit SA-COC-008266
工厂证书:ISO 9001;ISO 14001(环境管理体系)

适用于
纸卷架 089160 F1、089160 W1、089160 W2。

技术说明
清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
实现更简单、更方便地进行清洁工作的出色清洁布。使用该清洁布可以在湿润或干燥
状态下去除灰尘或污物。其可以反复冲洗和重新使用。
您可以选择纸张规格更小的组合纸卷,以免消耗的纸张过多。该
适用于简单应用的 Tork 清洁布采用 Tork exelCLEAN® 技术制造。这
是一种可持续的选择,因为 exelCLEAN 技术的 CO2 排放量自 2011 年以来减少了 28%。该
包装由再生材料制成。
得益于 Tork exelCLEAN® 无纺布清洁布,在工作环境中实现超高效率。
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加