咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
2 合 1 百洁布 型号 SR
2 合 1 百洁布 型号 SR
商品编号
089142 SR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:2 合 1 百洁布 型号 SR
商品编号:089142 SR
张数:45
宽度:300
适合于清洁:是
颜色:白色
湿润:否
重量:2.6
制造商名称:450150
制造商 ID:450150
层数:1
长度:385
适合于支架/分配器:W8
发货包装:硬纸板

更多参数>>

优点
  • 不会造成划伤的专业级清洁布。
  • 使用这款柔软而有弹性的清洁布可快速轻松清洁难以触及的区域,从而节省时间和精力。
  • 强韧耐用——不会很快撕裂,可重复使用。

标准
食品安全标签:第三方食品接触认证 23LD00017。
环保标签:FSC MIX Credit SA-COC-008266
工厂证书:ISO 9001;ISO 14001(环境管理体系)

技术说明
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。
Tork 2 合 1 百洁布是一种具有研磨性与吸水性的擦拭布,为
高效清洁而设计。它可以溶解难以清洁的污垢,而不会刮伤表面。擦拭布可以冲洗和重复使用,并与常用清洁材料兼容。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加