咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
135760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135760 M2
135760 M2,5
135760 M3
135760 M3,5
135760 M4
135760 M5
135760 M6
135760 M8
135760 M10
135760 M12
135760 M14
135760 M16
135760 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.9mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
7mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 371
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
1105.58
925.69
863.45
974.75
863.45
902.82
958.40
1072.88
1288.67
1463.36
1531.35
2067.67
3733.59

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:135760 M4

技术说明

稳定的设计,带有 15° 右向螺旋。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
内冷式
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiCN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
15degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加