咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环螺栓 螺纹直径 M42
商品编号
086472 M42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:吊环螺栓 螺纹直径 M42
商品编号:086472 M42
环外径 B:144.0
托架凸肩直径 C:85.0
总高度 F:147.0
重量:4.15
螺纹直径:M42
螺纹长度:63.0
螺母螺纹长度 E:30.0
环内径 A:80.0
尺寸 D:32.0
承重量 WLL SF 4:1:24.0
产品类别:吊环螺栓

更多参数>>

提示
如果吊环头与螺纹接合轴呈 90° 角,那么,在这种情况下,禁止吊装重物!
SF 4:1 = 安全系数 4。

技术说明
高强度的吊环螺栓/螺母,带有红漆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加