咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
涡流环螺栓 SEB 螺纹直径 M24
商品编号
086467 M24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:涡流环螺栓 SEB 螺纹直径 M24
商品编号:086467 M24
规格:可旋转
环外径 B:45.0
托架凸肩直径 C:88.0
螺纹长度 L:36.0
环内径 A:38.0
内六角扳手开口度 S:14.0
承重量:4.0
孔中心距 x:35.0
尺寸 D:80.0
承重量 WLL SF 4:1:3.8
承重量 WLL SF 5:1:3.2
产品类别:吊环螺栓

更多参数>>

提示
SF 5:1 = 安全系数 5。
SF 4:1 = 安全系数 4。

技术说明
高强度、可 360° 旋转的涡流环螺栓,红色涂漆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加