咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环 Quick Lift DSR 螺纹直径 M8X1,25
商品编号
086454 M8X1,25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:吊环 Quick Lift DSR 螺纹直径 M8X1,25
商品编号:086454 M8X1,25
中腹板与圈环之间的距离 D:38
限动转环宽度 G:53
重量:0.3
螺纹直径:M8×1.25
螺纹长度 L:17.5
中腹板高度 B:30
螺栓头高度 A:31
圈环厚度 F:14
圈环宽度 E:27
内六角扳手开口度 S:18.0
螺栓头直径 C:30
承重量 WLL SF 5:1:0.25

更多参数>>

提示
SF 5:1 = 安全系数 5。

技术说明
紧凑且高强度的钢制螺纹旋转式吊环 Quick Lift DSR。可 360°旋转和 180°摆转。与拧入传统旋转吊环相比,最多可节省 80% 时间(DSR 对比 Quick Lift DSR)。可在负载下旋转。纯机械式系统方便操作。免维护、安全且可靠。通过压入螺栓头可以将 Quick Lift DSR 在数秒内固定于内螺纹中。通过操纵弹簧,以纯机械方式完成固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加