咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环 DSR 螺纹直径 M12X1,75
商品编号
086452 M12X1,75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:吊环 DSR 螺纹直径 M12X1,75
商品编号:086452 M12X1,75
中腹板与圈环之间的距离 D:38
限动转环宽度 G:53
螺纹直径:M12×1.75
螺纹长度 L:21.0
中腹板高度 B:30
螺栓头高度 A:33
圈环厚度 F:14
圈环宽度 E:27
内六角扳手开口度 S:8.0
螺栓头直径 C:30
承重量 WLL SF 4:1:1.3
承重量 WLL SF 5:1:1.05

更多参数>>

提示
SF 5:1 = 安全系数 5。
SF 4:1 = 安全系数 4。

技术说明
用于拧入的紧凑型高强度吊圈。可 360°旋转和 180°摆转。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加