咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
201045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201045 1
201045 1,5
201045 2
201045 3
201045 4
201045 5
201045 6
201045 8
201045 10
201045 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
4mm
0.5mm
4mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.004mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm
0.75mm
6mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.004mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
1mm
8mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.008mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
1.5mm
12mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.008mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
15mm
2mm
15mm
60mm
4mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.015mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
17mm
5mm
17mm
60mm
5mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.015mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
20mm
6mm
20mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.025mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
22mm
8mm
22mm
64mm
8mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.03mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
10mm
25mm
75mm
10mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.04mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
30mm
12mm
30mm
80mm
12mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.05mm
1
销售价 数量
 
717.12
725.98
757.62
794.91
969.68
1198.12
1379.84
1967.21
3393.82
5091.80

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:201045 8
技术说明

大尺寸的排屑槽,实现了流畅的排屑。
特殊的几何结构用于铝制品加工。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
应用

特别适用于铣削铝材,插铣以及轮廓铣削。
技术参数
刀柄公差
h6
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
型号
W
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
64mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
26degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
齿数 Z
1
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
适用
高密度聚乙烯
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铜锌合金
适用
空气
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
聚醚醚酮
适用
有条件适用
铝合金
适用
湿,最大
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加