咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紫色吊带 1000 kg,双层 长度 3 m
商品编号
086170 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紫色吊带 1000 kg,双层 长度 3 m
商品编号:086170 3
带宽:30
长度:3
承载能力,单头,打结,WLL:800
承载能力,双头,WLL,不超过 7°:2000
承载能力,单头,直型,WLL:1000
承载能力,双头,WLL,7° ? 45°:1400
承载能力,双头,WLL,45° ? 60°:1000
产品类别:起重带

更多参数>>

应用
用于提升大型部件,易于连接和释放负载。

技术说明
特别耐磨损的吊带(欧洲标准的吊带,符合 EN 1492-1 标准要求,类型为 B2)。两端带有收窄并且进行了强化的起重吊环。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加