咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130150 M1
130150 M1,2
130150 M1,4
130150 M1,6
130150 M2
130150 M2,2
130150 M2,3
130150 M2,5
130150 M2,6
130150 M3
130150 M3,5
130150 M4
130150 M4,5
130150 M5
130150 M6
130150 M7
130150 M8
130150 M9
130150 M10
130150 M12
130150 M14
130150 M16
130150 M18
130150 M20
130150 M22
130150 M24
130150 M27
130150 M30
公差等级
刀具材料
切割角
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 1 4H
HSS
8degrees
0.75mm
80mm
2.1mm
2.5mm
DIN 352
2mm
1mm
M
M1
0.25mm
ISO 1 4H
HSS
8degrees
0.95mm
25mm
2.1mm
2.5mm
DIN 352
2.4mm
1.2mm
M
M1.2
0.25mm
ISO 1 4H
HSS
8degrees
1.1mm
28mm
2.1mm
2.5mm
DIN 352
2.8mm
1.4mm
M
M1.4
0.3mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
1.25mm
32mm
2.1mm
2.5mm
DIN 352
3.2mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
1.6mm
32mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
1.75mm
32mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4.4mm
2.2mm
M
M2.2
0.45mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
1.9mm
32mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4.6mm
2.3mm
M
M2,3
0.4mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.05mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.1mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5.2mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.5mm
36mm
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.9mm
40mm
3mm
4mm
DIN 352
7mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
3.3mm
40mm
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
3.7mm
45mm
4.9mm
6mm
DIN 352
9mm
4.5mm
M
M4.5
0.75mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
4.2mm
45mm
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
6mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
14mm
7mm
M
M7
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
6.8mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
7.8mm
56mm
5.5mm
7mm
DIN 352
18mm
9mm
M
M9
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
8.5mm
63mm
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
10.2mm
70mm
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
12mm
70mm
9mm
11mm
DIN 352
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
14mm
70mm
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
15.5mm
80mm
11mm
14mm
DIN 352
36mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
17.5mm
95mm
12mm
16mm
DIN 352
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
19.5mm
100mm
14.5mm
18mm
DIN 352
44mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
21mm
110mm
14.5mm
18mm
DIN 352
48mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
24mm
110mm
16mm
20mm
DIN 352
54mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
26.5mm
125mm
18mm
22mm
DIN 352
60mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
1766.27
1651.79
1524.29
1373.78
744.20
1324.71
675.46
621.47
621.47
444.91
508.58
444.91
1216.74
451.40
469.36
1197.21
613.37
1570.02
775.18
974.75
1233.09
1660.05
1987.15
2445.06
3001.11
3483.49
4693.71
6051.14

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130150 M4

技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥,三攻丝锥。
规格 M2.3 和 M2.6 符合旧 DIN 标准。

技术参数
内冷式
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
A D C -
螺纹刀具种类
手持式丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
40mm
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加