商品详情
- 商品名称:圆形吊索,紫色 1000 kg 使用长度 3 m
- 商品编号:086140 3
- 使用长度:3.0
- 吊索宽度:46
- 总长度:6
- 承载能力,单头,打结,WLL:800
- 承载能力,双头,WLL,不超过 7°:2000
- 承载能力,单头,直型,WLL:1000
- 承载能力,双头,WLL,7° ? 45°:1400
- 承载能力,双头,WLL,45° ? 60°:1000
- 产品类别:圆吊环
更多参数>>
应用
用于提升和移动部件。
提示
交付的产品可以吊举的最大载荷:150 t(聚酯),180 t(Dyneema)。
技术说明
耐抗性极好的圆形吊索(EN 1492-2),带无缝且耐磨损的单保护层。