咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GYA-63 液压计 显示范围 0-1000 bar
商品编号
086087 0-1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GYA-63 液压计 显示范围 0-1000 bar
商品编号:086087 0-1000
压力表显示范围_范围起始:0.0
压力表显示范围_范围结束:1000.0
产品类别:液压压力计

更多参数>>

应用
液压计套装适用于所有手动泵,编号 086050。

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。

技术说明
套装组成部分包括接头和配套的甘油阻尼液压计。油嘴接头螺纹 3/8-NPT 内径/外径。技术参数:直径 63 mm;精度 1.6%。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加