咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压接头 型式 M1
商品编号
086085 M1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压接头 型式 M1
商品编号:086085 M1
型式:插头
适用于:气缸端
液压接头:3/8-NPT 外部
产品类别:液压配件

更多参数>>

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压软管(编号 086080 和 086081)配有快速接头。

技术说明
用于连接和断开液压缸或其他组件。因为接头都是自密封的,所以夹紧螺母仅需手动旋紧。在断开的情况下,内部密封球将断开处密封,因此无油泄漏。接头配有橡胶防尘密封盖,液压油缸始终配有快速接头。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加