咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压螺纹接合 FY Yale 编号 5
商品编号
086082 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压螺纹接合 FY Yale 编号 5
商品编号:086082 5
连接螺纹:NPT
型式:T 形
制造商名称:5
液压接头 1:3/8
液压接头 2:3/8
产品类别:液压配件

更多参数>>

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。

供货范围
配有 3/8-NPT 压力接头。产品交付后即可立即投入使用,包含连接套、经过淬硬加工的钢质压力件(冲模)和紧固螺纹,不提供连接管和转接头。

技术说明
用于液压组件的多种连接。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加