咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压软管 HHC 长度 1 m
商品编号
086081 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压软管 HHC 长度 1 m
商品编号:086081 1
长度:1
产品类别:液压配件

更多参数>>

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。

技术说明
带有编号 086085 规格尺寸 M1 连接插头(气缸端)和 3/8-NPT 旋入接头(泵端)。外径直径 14 mm;内径直径 6.3 mm(标准内径);爆裂压力 2800 bar;最小弯曲半径 R =100 mm。
包含安装完整的液压系统(泵,油缸,软管),交货时包括产品的安装,加油和排气。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加