咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心活塞汽缸 YCS 压力 / 行程 (t / mm) 12/75
商品编号
086070 12/75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:空心活塞汽缸 YCS 压力 / 行程 (t / mm) 12/75
商品编号:086070 12/75
结构长度,缩回后:195
重量:4.5
起升高度:75
最大压力:120.0
油量:132.0
气缸外径:70
通孔直径:20
产品类别:液压汽缸

更多参数>>

应用
底脚螺栓预紧,轴承,轴线和轴体压入压出,齿轮和滑轮脱离,以及重型构件的牵引或推移。

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050;液压软管,编号 086081。

供货范围
配有 3/8-NPT 压力接头。出厂交付的产品可以立即投入使用,也就是说,配套提供连接套,经过淬硬加工的钢制压力件(冲模)和紧固用螺纹。不配套提供连接管道和适配器。

技术说明
Yale 液压工具,采用高品质的 CrMo 钢,在“弹性区间”内可以明显提高强度,因而可以大幅延长使用寿命。所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容所有 700 bar 液压系统。
由于带有中心通孔,因此,这款液压汽缸特别适合需要借助螺纹轴施加很大的拉力的应用。带快速接头。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加