咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用汽缸 YS 压力 / 行程 (t / mm) 50/160
商品编号
086060 50/160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用汽缸 YS 压力 / 行程 (t / mm) 50/160
商品编号:086060 50/160
结构长度,缩回后:285
重量:24.0
起升高度:160
最大压力:500.0
油量:1135.0
气缸外径:125
产品类别:液压汽缸

更多参数>>

应用
适合所有对压力要求高,但对尺寸要求小的压力作业。由于采用标准公制紧固螺纹,因此,特别适用配套生产用工装和车间用压力机。任何安装姿态下均可使用。

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050,液压软管,编号 086081;压力计,编号 086087。

供货范围
配有 3/8-NPT 压力接头。产品交付后即可立即投入使用,包含连接套、经过淬硬加工的钢质压力件(冲模)和紧固螺纹,不提供连接管和转接头。

技术说明
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。
通用型汽缸,能够很好的承受横向负载,提供弹簧复位,并且只配有一个带有快速接头的软管接口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加