咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途牵引器,配有基础装备 承重量 1,6 t
多用途牵引器,配有基础装备 承重量 1,6 t
商品编号
086023 1,6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途牵引器,配有基础装备 承重量 1,6 t
商品编号:086023 1,6
管杆重量:2.3
多用途拉吊提升工具重量:18.0
制造商名称:TU 16
承重量:1.6
承重量 kg_范围起始:1600.0
承重量 kg_范围结束:1600.0
产品类别:多用途升降器

更多参数>>

提示
其他多用途牵引器(例如“Jockey”或者用于人员运输的牵引器)和配件承索。

技术说明
多用途拉吊提升工具作为便携式的装置,适合进行提升,牵引和拉紧等作业。拉绳是人工穿入或者穿出多用途拉吊提升工具并且预拉紧的。升和降分别配有独立的杠杆机构,可以配套使用各种长度的拉绳。
多用途牵引器,配有额外的基础装备,包括杠杆,20 m 长的绳索,带有顶尖和套接的挂钩,卷绕在手动卷盘上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加