咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VS III 正齿轮滑轮组 承重量 1 t
商品编号
086020 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VS III 正齿轮滑轮组 承重量 1 t
商品编号:086020 1
链条数:1
外壳材料:整体钢铁材质
重量:11.5
额定负载下的提升力:24.0
正常举升高度:3.0
承重量:1000.0
承重量 t:1.0
产品类别:Hebelzug / Kettenzug

更多参数>>

提示
承重量最高 20 吨,链箱和过载防护承索。

技术说明
所有圆柱齿轮和滑车组都在工厂中进行过超载测试,并带有用户使用手册和测试合格证。
整体钢结构。所有滚动部件上采用滚针和滚珠轴承。自动的摩擦片制动。可以 360° 旋转的锻造承重钩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加