咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搭建部件,带高度补偿,LM 最大承重量 3000 kg
商品编号
086002 3000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:搭建部件,带高度补偿,LM 最大承重量 3000 kg
商品编号:086002 3000
直径D-整型:160
螺纹直径 G:M16×1.5
高度 H:35
最大承重量:3000.0
最大承重量,车床和平面磨床:1000.0
最大承重量,铣床:1500.0
最大承重量,冲床:2000.0
调整高度范围(高度补偿 Ni):20
容许的静载荷:4000.0
螺钉长度 S:100
产品类别:防震安装元件

更多参数>>

应用
用于不带地脚锚定的机器安装。

提示
针对较高负载和特殊应用情况,可根据需要提供其它部件。可以编号 086003 规格尺寸 SLM1 − SLM12 于在线商店购买空气弹簧元件。

技术说明
机器抗振系统。对易受振动影响的机器和设备起到减振作用,提高了过程可靠性和精确性。使用的合成橡胶垫片,能降低噪音,抗震动和冲击,确保在噪音降低的情况下获得最理想的工作效果。所有垫片都易于安装并可进行校平调节。
合成橡胶金属安装垫片,结构紧凑,带集成调平系统,可通过中心调整螺丝进行调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加