咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密-调平垫座 KE 最大承重量 2600 kg
商品编号
086001 2600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密-调平垫座 KE 最大承重量 2600 kg
商品编号:086001 2600
宽度 B:115
高度 H:40
长度 A:115
调整高度范围(高度补偿 Ni):±4
衬面 HB:5.0
产品类别:防震安装元件

更多参数>>

应用
适用于不能固定安装或要求特别稳定安装的机器。

提示
机器安装元件参见编号 086002 – 编号 086006。针对较高负载和特殊应用情况,可根据需要提供其它部件。
根据需求可以提供调平垫座和调整螺丝。

技术说明
机器抗振系统。对易受振动影响的机器和设备起到减振作用,提高了过程可靠性和精确性。使用的合成橡胶垫片,能降低噪音,抗震动和冲击,确保在噪音降低的情况下获得最理想的工作效果。所有垫片都易于安装并可进行校平调节。
防滑涂层的调平垫座,通过一个细牙侧面调整螺丝对锲的调整来实现调平。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加