咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁起重吸盘 UL E 最大承载能力(扁平) 300 kg
商品编号
085980 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永磁起重吸盘 UL E 最大承载能力(扁平) 300 kg
商品编号:085980 300
重量:10.0
最大长度,扁平:1500
最大直径,圆形:100
最小材料壁厚,扁平:10.0
最小材料壁厚,圆形:10.0
检测记录:制造商的检验记录
尺寸 a:157.0
尺寸 C:95.0
尺寸 D:95.0
尺寸 E:74.0
尺寸 F:253.0
尺寸 G:46.0

更多参数>>

应用
用于平面和圆形材料的安全处理和输送,(编号 085980)。适用于铸铁部件或者钢件、板材、棒材或者管材。应用场合包括仓库、铸造车间/钢铁厂,钢件的仓储,模具制造和生产区域。

技术说明
紧凑且坚固的设计,带有铷磁体永久磁铁。优化的性能,即使是在空隙大的情况下,没有磁力减弱。经过认证的脱磁力(参见检验证书)。
顺畅的操作柄,带有用于开关机构的安全锁止。永磁起重吸盘的安全系数为 3:1。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加