咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性角规,可调节 型号 952
商品编号
085950 952
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁性角规,可调节 型号 952
商品编号:085950 952
宽度:11.0
重量:0.49
高度:200.0
长度:195.0
额定保持力:200.0
型号:952
磁芯材料:铁氧体磁铁
角度调节范围_范围起始:25.0
角度调节范围_范围结束:280.0
产品类别:角度磁铁 90°

更多参数>>

应用
用于焊接和安装工作时精确固定铁板。

技术说明
夹爪可以在 25° 至 280° 之间进行调节。对重要的角度 90°、60°、45° 和 30° 进行了标记,方便快速设置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加