咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式标刻系统 mini 120/100
台式标刻系统 mini 120/100
商品编号
085756 STATION
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:台式标刻系统 mini 120/100
商品编号:085756 STATION
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
制造商名称:迷你 120/100 STATION
最大标记栏宽度:120.0
最大标记栏高度:100.0
最大打标深度:5.0
额定电压:230.0
接口:USB 接口 | 以太网
字符高_范围起始:1.0
字符高_范围结束:99.9
字体:中等字重
字符:0-9 | Aa-Zz | 标点符号

更多参数>>

技术说明
台式打标系统配有:
  • 电容式触控屏
  • 用于快速更换部件的摇臂
  • 电磁驱动
  • 可开关的打标区域 LED 照明系统
  • 电子设备用拖链电缆
  • 用于模拟打标过程的激光指示器
  • 30 种可调冲击力度
  • 集成软件

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加