咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FlyMarker mini 蓄电池 120/45 plus 4.3
FlyMarker mini 蓄电池 120/45 plus 4.3
商品编号
085753 2X4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:FlyMarker mini 蓄电池 120/45 plus 4.3
商品编号:085753 2X4
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:4.0
供电:蓄电池驱动
最大标记栏宽度:120.0
最大标记栏高度:45.0
额定电压:18.0
接口:USB 接口
字符高_范围起始:1.0
字符高_范围结束:10.0
所含充电电池数量:2
产品类别:针刻压印机

更多参数>>

供货范围
包括成套工具,整体硬质合金打标针 90°。带有防滑层的斜角规,调节规和包装箱,2 个 18V 锂电池,充电器。

技术说明
用于在不同材料(钢、不锈钢、铝、铜、黄铜、塑料、工具钢、62 HRC 以内的淬硬钢等)制成的单个及量产部件上持久地标识/标刻/标记。
• 标记针由功率强大的电磁机构驱动。
• 简单、操作直观的软件带密码保护以及全新设计的参数显示,方便快速查看所有程序行
• 大尺寸 4.3 英寸彩色显示屏
• 全新处理器技术实现流畅菜单导航,显著缩短启动时间(开机时间)。
• 在显示屏中 1:1 预览标记区域。
• 外壳由不易破损的玻纤增强塑料制成。
• 接口:USB-A、USB-B 和 Ethernet。
• 字体:点阵字形 5×7 或者 9×13,字高 1.0 – 10.0 mm 或者更大。
• 如需字高大于 10.0 mm 的字体,请垂询。
•高品质双导轨线性导向件,以确保精确的标记效果。
•径向和轴向圆形标记以及圆周标记。
极为轻便、100% 灵活使用的充电式手持标刻系统,带有触摸操作面板和大尺寸 4.3 英寸彩色显示屏。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加