咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签带料盒 型号 W
标签带料盒 型号 W
商品编号
085514 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标签带料盒 型号 W
商品编号:085514 W
带色:白色
色带材料:尼龙
色带宽度:19
产品类别:标签带

更多参数>>

技术说明
工业用柔性尼龙标签带。用于标记金属线、电缆、涨缩软管和其他具有持久附着力的圆形表面。满足标准,通过 SAE、ASTM 和 MIL 规格检查。

技术说明
适用于 Rhino 系列的 DYMO 工业标签带,柔性防撕尼龙,白底黑字,19 mm× 3.5 m。
适用于标记金属线、电缆和其他拱形表面。柔性尼龙标签带符合标准,可高效粘附在金属线、电缆、不平整和粗糙的表面上。拉过狭窄点或电缆槽时,防撕材料不会受损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加