咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签带料盒 型号 W
标签带料盒 型号 W
商品编号
085511 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标签带料盒 型号 W
商品编号:085511 W
带色:白色
色带材料:聚酯
色带宽度:9
产品类别:标签带

更多参数>>

技术说明
工业用持久聚酯标签。持久聚酯标签具有光泽表面,呈现专业级外观。适合标记仪表板、夹紧件、面板、架子、容器、支架等。

技术说明
适用于 Rhino 系列的 DYMO 工业标签带,永久聚酯纤维,白底黑字,9 mm× 5.5 m。
适用于标记仪表板、夹紧件、前面板、货架、容器、支架等。永久聚酯标签具有光泽表面,让您的作品呈现专业级外观。也可提供更窄的宽度,适合大部分仪表板、配线架、夹紧件和其他配电板。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加