咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可单独更换的钢字模,用于编号 085480 字体高度/字符 2,5/I mm
商品编号
085481 2,5/I
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可单独更换的钢字模,用于编号 085480 字体高度/字符 2,5/I mm
商品编号:085481 2,5/I
字符高:2.5
镜像字迹:否
字模宽度:2.4
字模高度:6.35
符号:I
字模深度:19.05
产品类别:手工冲头

更多参数>>

提示
规格说明中的星号是占位符,代表所需的字符。
在订购时请将规格说明(例如 3/*)加上所需的字符补充完整,例如 3/1、3/A 或 3/&,等等。

技术说明
规格尺寸 1.5/* 至规格尺寸 5/* = 数字(0 - 9)、字母(A -Z)和特殊字符(&、/、+、-、点号、逗号)。
规格尺寸 1.5LEER 至规格尺寸 5LEER − 空格隔块。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加