咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子套装“TQ-Station”
商品编号
659965
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子套装“TQ-Station”
商品编号:659965

精度

规格尺寸 0.6 − 1.5 = 给定参数值的 ±15%。
规格尺寸 2.2 − 5.7 = 给定参数值的 ±10%。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
扭力螺丝起子的各种尺寸可用编号 211750 选购。
技术说明

扭力起子,带有顺手的 2K T 形手柄并且扭矩已设定。带有磁铁的 1/4 英寸批头座。灵活的模块化收纳站,由坚固耐用的钣金材料构成,带有轻质塑料存放单元。可以快速取出扭矩起子以及 E 6.3 精密批头。可以在 3 个可推入的盒子中存放转向板,实用性强。采用翻倾翻设计,可以立在工作台或机器上,或者悬挂在穿孔板上。
功能

一旦达到所设定的扭力值,那么,螺丝起子就会脱扣,同时让使用者听得到并且感觉得到。接下来,就可以将螺丝起子重新投入使用。没有限制的拧松扭矩。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术参数
批头座
F 6.3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加