咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲刻字母套装, 件套 Dotstress A - Z
冲刻字母套装, 件套 Dotstress A - Z
商品编号
085407 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲刻字母套装, 件套 Dotstress A - Z
商品编号:085407 6
字体数量:1
字符 A-Z 数量:26
特殊符号数量:1
总长度:70.0
压印表面的最大材料强度:1200.0
字符高:6.0
镜像字迹:否
深度限制:否
手柄厚度:9.5
产品类别:手动钢印

更多参数>>

应用
可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料。

提示
根据需要,可按规定提供其他各种类型的手动和机用凸模。例如带公司标志的凸模。

标准
DIN 7353。

技术说明
部件由坚韧的钢材制成,并具有带深度限制的特别精确的机械雕刻。其以精确定心的方式制造,并具有经过校准和整体淬火处理的杆身。冲击头调质处理确保高工作安全性。
高性能精密冲头,由钢制成,实现高精度和长使用寿命。
Dotstress 手动钢印冲刻通过圆弧刻纹实现,这样在冲刻时材料表面承受较小的负荷。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加