咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深孔记号笔 Dura-Ink 5 字符颜色 B
深孔记号笔 Dura-Ink 5 字符颜色 B
商品编号
085152 B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:深孔记号笔 Dura-Ink 5 字符颜色 B
商品编号:085152 B
插式卡子:否
荧光:否
制造商名称:Dura Ink 5
盖罩可换插:否
耐溶剂:否
可补充:否
快干:否
笔尖可裁切:否
笔尖可收回:否
防紫外线:否
防水:否
产品类别:永久标记

更多参数>>

应用
用于在不同的材料上进行标记,包括金属,塑料,木材等等。

技术说明
深孔记号笔 Dura-Ink® 5,带有加长的微型笔头。1 mm 宽的圆头。特别适合在难以通达的部位进行标记,例如深孔或者固定架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加