咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有旋转托架的记号笔 Quik Stik mini 字符颜色 BL
配有旋转托架的记号笔 Quik Stik mini 字符颜色 BL
商品编号
085090 BL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:配有旋转托架的记号笔 Quik Stik mini 字符颜色 BL
商品编号:085090 BL
插式卡子:是
荧光:否
盖罩可换插:是
耐溶剂:否
可补充:否
快干:是
书写颜色:黑色
笔尖可裁切:否
笔尖可收回:是
防紫外线:是
防水:是
产品类别:永久标记

更多参数>>

应用
快速干燥(5 − 7 分钟)且清晰的标记,几乎适用于各类表面。能够耐抗紫外线,而且防水。

技术说明
固体颜料记号笔 Quik Stik® ,配以实用的塑料旋转笔托。特别适合在粗糙或者光滑表面上标记细线。耐抗高温,最高可达 200 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加