咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
记号粉笔套装 12 件套 书写颜色 R
记号粉笔套装 12 件套 书写颜色 R
商品编号
085030 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:记号粉笔套装 12 件套 书写颜色 R
商品编号:085030 R
制造商名称:FM120
长度:110.0
耐溶剂:否
快干:否
书写颜色:红色
防紫外线:否
防水:否
产品类别:标记用粉笔

更多参数>>

应用
用于在各类材料上进行标记,包括金属(高温 / 低温条件下),塑料,皮革,纸张,木材等等。不适用于特别平整的表面,例如玻璃。

技术说明
头部削尖的六角形记号粉笔。可以进行永久的标记,但也可以使用传统的清洁剂方便地加以去除。⌀×长度:12×110 mm。12 件套,硬纸盒包装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加