咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管系统 1/2 英寸 型号 H
商品编号
084420 H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软管系统 1/2 英寸 型号 H
商品编号:084420 H
产品类别:冷却系统

更多参数>>

提示
3/8 英寸规格可根据要求提供。

Supplied with table use
各 1 个锁闭栓带有/不带有内螺纹

技术说明
塑料软管系统,用于冷却润滑液和压缩空气。工作压力最高 6 巴,配套夹头,规格尺寸 CLAMP 最高可达 60 巴。
  • 几乎兼容所有常用的系统,无需转接头。
  • 模块化插接系统,可通过安装钳进行个性化组装。
  • 流速:大约 28 升/分钟。(1/2 英寸,最大外径为 26 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加