咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属软管系统 1/2 英寸 型号 1/2
商品编号
084411 1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属软管系统 1/2 英寸 型号 1/2
商品编号:084411 1/2
产品类别:冷却系统

更多参数>>

提示
规格 SET-1 至 SET-4 预装有完整管线,可直接连接。所有系统规格 (0-3) 以及所有相关的单独部件(如连接件、转接头或喷嘴)可按需提供。

技术说明
快速转接器 G1/2 英寸
快速转接器
用于将 1/2 英寸关节软管系统快速连接至带 G 1/2 英寸内螺纹的机器接口。


  • 系统尺寸 2 = 1/2 英寸的零件
  • 模块化插接系统
  • 可在最大 50 bar 高压下使用。
  • 由优质不锈钢制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加