咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管系统 1/4 英寸 型号 SET
商品编号
084400 SET
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软管系统 1/4 英寸 型号 SET
商品编号:084400 SET
产品类别:冷却系统

更多参数>>

Supplied with table use
2 个各 16 cm (= 32 cm) 的软管模块;
3 个内部圆形喷嘴 = 1.6 / 3.2 / 6.4 mm;
1 个 27 mm 宽型扁平喷嘴;
1 个 1/8 英寸 (⌀ 9.7 mm) 的螺纹接头
1 个 1/4 英寸 (⌀ 13 mm) 的螺纹接头

技术说明
塑料软管系统,用于冷却润滑液和压缩空气。工作压力最高 6 巴,配套夹头,规格尺寸 CLAMP 最高可达 60 巴。
  • 几乎兼容所有常用的系统,无需转接头。
  • 模块化插接系统,可通过安装钳进行个性化组装。
  • 流速:大约 15 升/分钟。(1/4 英寸,最大外径为 17 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加