咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Micromag 磁性过滤器 最大磁性保持力 4 kg
商品编号
084362 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Micromag 磁性过滤器 最大磁性保持力 4 kg
商品编号:084362 4
外径:135
重量:9.5
制造商名称:MM20
高度 外部:605.0
最大磁性保持力:4
BSP 连接螺纹:1 1/2
产品类别:规格

更多参数>>

应用
可以通过可靠且环保的方式,从冷却、润滑以及加热循环中,分离出导磁物质,例如在机床、在循环设备和液压设备上。污染后的滤芯的清洁可以借助一种特殊的刮擦器,编号 084363,在几秒内迅速完成。
无需对过滤材料进行废弃处置。在满负荷的情况下,一台溢流泵会负责控制流量 − 不会发生堵塞的情况。

技术说明
用于安装到机床和设备的冷却及润滑循环当中的磁性过滤器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加