商品详情
- 商品名称:化学桶泵 型号 SET
- 商品编号:084357 SET
- 输送量行程:0.5
- 制造商名称:HP-05/25-200
- 产品类别:圆桶泵
更多参数>>
供货范围
由聚丙烯制成的化工手摇泵,带 Viton® 密封件,1× 3 m PVC 软管带喷壶,2× 适配器(G2 英寸 i × 2 英寸 a 适用于 Mauser 粗螺纹和 Tri-Sure 2 英寸适配器)。
技术说明
适用于:
- AdBlue®
- 轻微腐蚀的介质
- 水
- 玻璃清洁剂
- 乙醇和异丙醇基消毒剂
- 碱液
- 溶剂/除脂剂
- 蒸馏水
- 脱模油
- 清洁剂
- 除草剂、杀虫剂
PP 材质的化学手摇泵,带 Viton® 密封件。伸缩吸管,3 件套,长度 320、700 和 980 mm,适用于 25、50 和 60 升容器或 200 升桶,用于输送清洁剂、碱液和除脂剂等。