咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
料桶手压泵 型号 20/30
料桶手压泵 型号 20/30
商品编号
084356 20/30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:料桶手压泵 型号 20/30
商品编号:084356 20/30
输送量行程:0.25
制造商名称:KLP-C 25
产品类别:圆桶泵

更多参数>>

适用于
切削油:编号 084210 规格尺寸 20、编号 084220 规格尺寸 20。高性能冷却润滑 / 研磨油浓缩液:编号 084241 规格尺寸 20、编号 084260 规格尺寸 20、编号 084265 规格尺寸 20、编号 084270 规格尺寸 20。

供货范围
桶提升泵,带出口接头的 2 m 塑料软管,带出口接头的 2 m PVC 排放软管,带有连接适配器,适用于带有外螺纹 DIN 61 的桶。

技术说明
通用塑料小桶手摇泵,用于输送冷却润滑浓缩液、稀释剂、溶剂、防冻剂等。活塞杆由不锈钢制成。适用于 20-30 升塑料小桶。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加