咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
溢流保护 型号 15
溢流保护 型号 15
商品编号
084326 15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:溢流保护 型号 15
商品编号:084326 15
电池类型:9 V 蓄电池
供电:电池驱动
额定电压:9.0
国际通用尺寸:6LR61
产品类别:信号发射装置
信号类型:听觉 | 光学

更多参数>>

优点
  • 机床的听觉式液位检查。
  • 无需因容器溢流清理车间。
  • 出色检查最大或最小液位。
  • 通过磁力盘轻松固定。
  • 设备以 9 V 方形电池运行。

技术说明
溢流保护警报器是每台加注乳化液或油的加工机器关键装置。它发出听觉警报,通过光信号表示即将溢流。通过设置移动式结节软管,可测定水槽中的液位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加