咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式浓度计 显示 DIGITAL
商品编号
084321 DIGITAL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式浓度计 显示 DIGITAL
商品编号:084321 DIGITAL
所含电池数量:1
显示:数字
电池类型:LR03
供电:电池驱动
产品类别:折射计

更多参数>>

应用
用于快速而又精确地确定乳化液的浓度。仅适用于水溶性冷却润滑剂。

提示
注意冷却润滑剂的修正系数!例如打磨乳化液乘以系数 2.1(规格尺寸 ANALOG,即见到 5% 时实际值应为 10.5%)。

供货范围
包含硬壳包装、吸量管、操作说明书、1× AAA 蓄电池

技术说明
  • 测量范围:0 到 50 %,分辨率:0.1% Brix
  • 精确度:0.2% Brix,可校准
  • 自动温度修正。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加