咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能冷却润滑浓缩液及锯切油 WM 内容 20 l
商品编号
084244 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高性能冷却润滑浓缩液及锯切油 WM 内容 20 l
商品编号:084244 20
规格:桶
颜色:琥珀色
型式:液态
存储温度_范围起始:5.0
存储温度_范围结束:40.0
运动粘度:80 - 140
产品类别:冷却润滑液
pH 值:9.4 - 9.7
折射计值:1.7

更多参数>>

优点
浓缩液可防锈,不损伤漆面而又对身体无害,高效抗菌,舒适亲肤。

应用
适用于内部冷却液供给 (IKZ) 和高压应用。

Operation data
  • 轻型切削加工工艺:混合比例 1 : 20
  • 重型切削加工工艺:混合比例 1 : 15
  • 超重型切削加工工艺:混合比例 1 : 10

技术说明
高性能冷却润滑浓缩液及锯切油 WM 是一款通用型水溶性冷却润滑剂,非常适合普通加工。可保存 12 个月。不含有害物质!
水溶性冷却润滑剂 - 不含硼酸 - 不含仲胺 - 不含氯
高性能冷却润滑浓缩液及锯切油 WM 是一款水溶性冷却润滑剂,采用芳烃含量低、高度精炼的基础油配制而成。特殊乳化剂可确保出色的性能范围并形成半透明的乳液。因此,高性能冷却润滑浓缩液及锯切油 WM 耐久稳定,即使在低浓度下也能确保良好的防腐蚀作用。专门选用的抗磨添加剂可实现高速切削加工。
不含氯、甲醛和硼酸的冷却润滑剂,可满足高要求。具有高压添加剂,可防止润滑膜脱落。 甚至在大多数恶劣的条件下还可在切削工具上保留一定分子浓度的浓缩油。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加