咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式灌装设备,适用于 50/60 L 桶
移动式灌装设备,适用于 50/60 L 桶
商品编号
084004 50/60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:移动式灌装设备,适用于 50/60 L 桶
商品编号:084004 50/60
连接螺纹:G1/4
宽度:300.0
抽水量:12.0
重量:16.0
高度:100.0
长度:970.0
最大压力(空气):10.0
产品类别:圆桶泵

更多参数>>

提示
全新压缩空气泵不再需要油雾器,但建议使用带水分离器的减压器(编号 084335 1/4)。

供货范围
移动推车、压缩空气泵、3 m 压力软管 NW13 G1/2 英寸、加注枪、电子式手持流量计

供货范围
带两个 G 2 英寸接口的桶盖,带底阀的吸管。

技术说明
适用于 50/60 升桶。

技术说明
专业级灌装设备适用于可移动单元以及管道系统较短且有多个出料点的设备。用于输送高粘度油。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加